咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台附行走装置,带有高度调节装置和台虎钳, 深色 Eluplan 台面
商品编号
923717
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923717 1250
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
为每个抽屉装配锁具
可降低
台面厚度
台面深度
台面长度
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
工作台板材料
工作台板表面
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
推柄
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
移动装置的最大承重量
轮子材料
重量
防撞块
高度
2
单手
50mm
750mm
1250mm
100mm
100mm
榉木复合板
涂清漆
1
500mm
20
500mm
20
20×20
2
2
400kg
全橡胶
137.6kg
950mm
销售价 数量
 
38323.59
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台附行走装置,带有高度调节装置和台虎钳, 深色 Eluplan 台面
商品编号:923717 1250
颜色

柜体、底脚和抽屉柜体为浅灰色 RAL 7035,抽屉面板为煤黑色 RAL 7016,移动单元只能为煤黑色 RAL 7016(不可配置颜色),带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。
技术说明

工作台采用稳固的钢结构,底梁由方管制成。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。单手抽屉单独解锁装置避免了抽屉在运输期间打开。移动装置带有 2 个导向滚轮和 2 个固定滚轮(直径 100 mm),二者均带有全橡胶滚动衬面。工作台将通过 2K-Haptoprene® 提升柄均等提升或降落,由此在使用地获得完好的稳定性并方便运输。移动装置承载能力最高可达 400 kg(包括工作台和内置物件)。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。可利用圆筒销子锁上锁。
供货范围

包含 GARANT 折叠和高度调整装置 - 编号 967568 规格尺寸 120 以及 GARANT 台虎钳 - 编号 967100 规格尺寸 120。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
平板厚度
50mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
设计
钢管结构
工作台 高度
950mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
180degrees
属性
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
2
为每个抽屉装配锁具
单手
可降低
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1250mm
固定滚轮的轮径
100mm
导向滚轮的轮径
100mm
工作台板材料
榉木复合板
工作台板表面
涂清漆
抽屉个数
1
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
推柄
柜门数量
2
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
移动装置的最大承重量
400kg
轮子材料
全橡胶
重量
137.6kg
防撞块
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加