咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
商品编号
923651
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
923651 1500
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
为每个抽屉装配锁具
可降低
台面厚度
台面深度
台面长度
固定滚轮的轮径
导向滚轮的轮径
工作台板材料
工作台板表面
底柜 宽度
底柜 深度
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜柜体有效高度
推柄
柜门数量
没有停车制动器的固定滚轮的数量
移动装置的最大承重量
轮子材料
重量
防撞块
高度
2
单手
50mm
750mm
1500mm
100mm
100mm
榉木复合板
涂清漆
1300mm
700mm
2
500mm
20
500mm
20
20×20
525mm
2
2
400kg
整体橡胶
139.6kg
850mm
销售价 数量
 
29500.88
  • 商品详情

商品详情

商品名称:工作台配有移动装置,高度 850 mm 竹台面
商品编号:923651 1500
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,移动单元只能为 RAL 7016 无烟煤色(不可配置颜色),带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构,底梁由方管制成,100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。单手抽屉单独解锁装置避免了抽屉在运输期间打开。移动装置带有 2 个导向滚轮和 2 个固定滚轮(直径 100 mm),二者均带有全橡胶滚动衬面。工作台将通过 2K-Haptoprene® 提升柄均等提升或降落,由此在使用地获得完好的稳定性并方便运输。移动装置承载能力最高可达 400 kg(包括工作台和内置物件)。底脚装有可保护地面的塑料滑垫。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。
技术参数
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
工作台 高度
850mm
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
设计
钢管结构
平板厚度
50mm
门打开的角度
180degrees
属性
ComfortClose
不带停车制动器的导向轮的数量
2
为每个抽屉装配锁具
单手
可降低
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
1500mm
固定滚轮的轮径
100mm
导向滚轮的轮径
100mm
工作台板材料
榉木复合板
工作台板表面
涂清漆
底柜 宽度
1300mm
底柜 深度
700mm
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜柜体有效高度
525mm
推柄
柜门数量
2
没有停车制动器的固定滚轮的数量
2
移动装置的最大承重量
400kg
轮子材料
整体橡胶
重量
139.6kg
防撞块
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加