咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm,
商品编号
922831
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922831 1500/6+1T
922831 2000/6+1T
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
高度
50mm
750mm
1500mm
1000kg
7
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
900mm
800mm
vario
186kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
7
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
900mm
800mm
vario
200kg
950mm
销售价 数量
 
43176.07
44701.66

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm,
商品编号:922831 2000/6+1T
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
供货范围

1 个带抽屉的柜体,1 个柜体包含折叠式高度调整装置以及台虎钳,工作台板。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。柜体配有 GARANT 折叠和高度调整装置(编号 967568 规格 120),配套提供台虎钳(编号 967100 规格 120)。虎钳下方抽屉壳体宽度16G ,含抽屉。抽屉柜(宽度 24G )可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。带台虎钳的柜体:柜门可通过圆筒销子锁上锁。抽屉不可上锁。
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
平板厚度
50mm
工作台 高度
950mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
900mm
抽屉柜柜体有效高度
800mm
系列
vario
重量
200kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加