咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm,
商品编号
922837
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922837 1500/6+1T
922837 2000/6+1T
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
高度
50mm
750mm
1500mm
1000kg
7
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
900mm
800mm
vario
186kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
1000kg
7
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
900mm
800mm
vario
200kg
950mm
销售价 数量
 
44113.48
46006.69

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有 2 个柜体、折叠式高度调节装置,高度 950 mm,
商品编号:922837 2000/6+1T
颜色

柜体和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为 RAL 7035 浅灰色。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。柜体配有 GARANT 折叠和高度调整装置(编号 967568 规格 120),配套提供台虎钳(编号 967100 规格 120)。虎钳下方抽屉壳体宽度16G ,含抽屉。抽屉柜(宽度 24G )可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。带台虎钳的柜体:柜门可通过圆筒销子锁上锁。抽屉不可上锁。
供货范围

1 个带抽屉的柜体,1 个柜体包含折叠式高度调整装置以及台虎钳,工作台板。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
50mm
工作台 高度
950mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
1000kg
抽屉个数
7
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
900mm
抽屉柜柜体有效高度
800mm
系列
vario
重量
200kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加