咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
仿形铣刀(RD..12) 0° 负角
商品编号
212145
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212145 42/4
212145 48/4
212145 52/5
212145 63/6
212145 66/6
212145 80/7
212145 100/9
212145 125/10
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
空闲长度
转位刀片夹紧螺栓套装
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
4
42mm
4mm
83.2mm
71.8mm
5.7degrees
40mm
16mm
40mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
4
48mm
4mm
95.2mm
83.9mm
6.1degrees
37.7mm
22mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
5
52mm
4mm
103.2mm
91.9mm
5.3degrees
43.1mm
22mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
是 是
6
63mm 63mm
4mm 4mm
124mm
113.9mm 114mm
1degrees
4795mm
22mm 22mm
50mm
51mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 1604 RD.. 1604
6
66mm
4mm
131.2mm
119.9mm
3.8degrees
59.7mm
27mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
7
80mm
4mm
159.2mm
147.9mm
2.9degrees
78.7mm
27mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
9
100mm
4mm
199.2mm
187.9mm
1.6degrees
140.1mm
32mm
50mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
10
125mm
4mm
249.3mm
238mm
1.1degrees
202.4mm
40mm
63mm
219807(15IP;3.8 Nm)
219805(15IP;3.8 Nm)
RD.. 12T3
销售价 数量
 
3863.93
4441.44
4603.54
6143.47
6143.47
6419.04
7180.89
7646.51

商品详情

商品名称:仿形铣刀(RD..12) 0° 负角
商品编号:212145 125/10

技术说明

带有中心孔。
注意

安装正角刀片时,不可使用压紧螺钉。
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
ap max = 4.0 mm。

技术参数
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
柄类型
带有安装孔
铣刀配套适用的刀片形状
圆形
刀具更换
PowerCard
切刃间距
不相同
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
切刃数 Z
10
切刃直径 DC
125mm
圆周插补铣削 ap
4mm
圆周插补铣削直径 Dmax
249.3mm
圆周插补铣削直径 Dmin
238mm
坡道斜度 αmax
1.1degrees
坡道长度 L,针对 αmax
202.4mm
安装孔直径
40mm
总长度 L
63mm
直径 D3
空闲长度
转位刀片夹紧螺栓套装
219807(15IP;3.8 Nm)
转位刀片螺栓套件
219805(15IP;3.8 Nm)
配套适用的转位刀片
RD.. 12T3
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加