咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号
922714
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922714 1000/5
922714 1500/5
922714 2000/5
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
高度
50mm
750mm
1000mm
400kg
5
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
500mm
425mm
vario
128kg
950mm
50mm
750mm
1500mm
400kg
5
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
500mm
425mm
vario
142kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
400kg
5
500mm
20
500mm
20
20×20
600mm
650mm
500mm
425mm
vario
156kg
950mm
销售价 数量
 
19409.94
20843.62
22663.30

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有柜体 24G,高度 950 mm,
商品编号:922714 2000/5
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横向支撑架。底脚装有塑料滑垫。配有 1 对角撑板,用于加固。抽屉柜 24G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
供货范围

2 个支脚架,1 对角撑板,带抽屉的柜体,工作台板。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
平板厚度
50mm
设计
钢管结构
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 高度
950mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
抽屉个数
5
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效宽度(G)
20
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
20×20
抽屉柜外部宽度
600mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
500mm
抽屉柜柜体有效高度
425mm
系列
vario
重量
156kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加