咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有柜体 16G,高度 950 mm,
商品编号
922054
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922054 1000/2
922054 1000/3
922054 1500/2
922054 1500/3
922054 2000/2
922054 2000/3
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
高度
50mm
750mm
1000mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
69kg
950mm
50mm
750mm
1000mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
79kg
950mm
50mm
750mm
1500mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
83kg
950mm
50mm
750mm
1500mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
93kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
97kg
950mm
50mm
750mm
2000mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
107kg
950mm
销售价 数量
 
12774.54
14814.77
14208.22
16248.46
16027.90
18068.15

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有柜体 16G,高度 950 mm,
商品编号:922054 2000/2
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。支脚架宽 50 mm,带横向支撑架。底脚装有塑料滑垫。配有 1 对角撑板,用于加固。抽屉柜 16G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 完全抽出式抽屉,可抽出不同的深度,承重量 75 kg。
供货范围

2 个支脚架,1 对角撑板,带抽屉的柜体,工作台板。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
颜色

柜体、支脚架和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉正面 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为 RAL 7035 浅灰色。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
工作台 高度
950mm
平板厚度
50mm
设计
钢管结构
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉柜外部宽度
400mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
300mm
抽屉柜柜体有效高度
225mm
系列
vario
重量
97kg
高度
950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加