咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Vario 工作台,配有柜体 16G,高度 850 mm,
商品编号
922047
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
922047 1000/2
922047 1000/3
922047 1500/2
922047 1500/3
922047 2000/2
922047 2000/3
台面厚度
台面深度
台面长度
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
抽屉个数
抽屉有效宽度
抽屉有效宽度(G)
抽屉有效深度
抽屉有效深度(G)
抽屉有效面积(G)
抽屉柜外部宽度
抽屉柜外部深度
抽屉柜外部高度
抽屉柜柜体有效高度
系列
重量
高度
50mm
750mm
1000mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
68kg
850mm
50mm
750mm
1000mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
78kg
850mm
50mm
750mm
1500mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
82kg
850mm
50mm
750mm
1500mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
92kg
850mm
50mm
750mm
2000mm
400kg
2
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
300mm
225mm
vario
96kg
850mm
50mm
750mm
2000mm
400kg
3
300mm
12
500mm
20
12×20
400mm
650mm
400mm
325mm
vario
106kg
850mm
销售价 数量
 
8878.76
10218.21
10157.46
11497.12
11435.37
12774.83

商品详情

商品名称:Vario 工作台,配有柜体 16G,高度 850 mm,
商品编号:922047 2000/2
颜色

柜体、底脚和抽屉柜体 RAL 7035 浅灰色,抽屉面板 RAL 7016 无烟煤色,带粉末涂层。抽屉柜体不可配置,始终为浅灰色 RAL 7035。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

工作台采用稳定的钢结构。底脚宽 50 mm,带横向支撑架。底脚装有塑料滑垫。配有 1 对角撑板,用于加固。抽屉外壳 16G 可通过圆筒销子锁统一上锁。100% 全拉式抽屉,可拉出不同的深度,负载能力达 75 kg。
供货范围

2 个底脚,1 对角撑板,外壳带抽屉,工作台面。
可选附件

手动高度调整机构、轮子、侧板等补充附件请参见分组 92 中的 GridLine 零件。
技术参数
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
设计
钢管结构
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
平板厚度
50mm
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
工作台 高度
850mm
属性
台面厚度
50mm
台面深度
750mm
台面长度
2000mm
工作台 / 台面承重量 - 平均分配情况下搁板最大承重量(木搁板上)
400kg
抽屉个数
2
抽屉有效宽度
300mm
抽屉有效宽度(G)
12
抽屉有效深度
500mm
抽屉有效深度(G)
20
抽屉有效面积(G)
12×20
抽屉柜外部宽度
400mm
抽屉柜外部深度
650mm
抽屉柜外部高度
300mm
抽屉柜柜体有效高度
225mm
系列
vario
重量
96kg
高度
850mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加