咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站
商品编号
948131
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948131 CH
948131 DE
948131 DK
948131 FR
948131 GB
948131 IT
IP 保护等级
供电
宽度
宽度,单位:G
底柜有效宽度
底柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
500mm
20
69kg
1020mm
销售价 数量
 
24924.13
24924.13
25034.41
24703.55
24758.69
25089.54

商品详情

商品名称:计算机工作站
商品编号:948131 FR
技术说明

键盘抽屉能够在终端位置卡接锁定,可以上锁,配有竹制腕托和应力释放机构。顶部带键盘抽屉,侧面孔板格栅带有 9×9 mm 的方孔,间隔 37 mm,用于安放 Easyfix 挂钩和支架。计算机柜配有风扇和可调镀锌搁板和竹制托板。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
属性
IP 保护等级
IP 41
供电
电源驱动
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
69kg
高度
1020mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加