咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机工作站 带打印机盖
商品编号
948122
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948122 CH
948122 DE
948122 DK
948122 FR
948122 GB
948122 IT
IP 保护等级
供电
宽度
宽度,单位:G
底柜有效宽度
底柜有效高度
打印机翻盖尺寸
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
700mm
645mm
236×290mm
230mm
690mm
460mm
500mm
20
82kg
1740mm
销售价 数量
 
37441.31
37441.31
37569.98
37239.13
37294.28
37661.89

商品详情

商品名称:计算机工作站 带打印机盖
商品编号:948122 FR

技术说明

用于平板显示器的 TFT 显示器外罩,带有固定的电缆存放格层。计算机柜,后壁板上带有风扇,配设一块可调搁板。可上锁的键盘抽屉带竹质腕托,3 档高度调节,间隔 60 mm。键盘抽屉在末端位置止档。竹制托板。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
属性
IP 保护等级
IP 41
供电
电源驱动
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
底柜有效宽度
700mm
底柜有效高度
645mm
打印机翻盖尺寸
236×290mm
显示屏柜 有效深度
230mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
460mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
82kg
高度
1740mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加