咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑终端
商品编号
948111
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948111 CH
948111 DE
948111 DK
948111 FR
948111 GB
948111 IT
IP 保护等级
供电
宽度
宽度,单位:G
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
最大屏幕尺寸
深度
深度,单位:G
观察窗 宽度
观察窗 高度
计算机柜 有效深度
计算机柜有效宽度
计算机柜有效高度
重量
高度
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
销售价 数量
 
33305.68
33305.68
33471.10
33048.34
33140.25
33507.87

商品详情

商品名称:电脑终端
商品编号:948111 FR
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

电脑工作台与深度为 20G 的 GridLine 柜子(编号 940001 − 940217、940801 – 940907)兼容,可以任意与之进行组合。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

带风扇的显示器外罩,适用于最大 19 英寸的显像管显示器。翼门带聚碳酸酯窗片,可上锁。
键盘抽屉卡入终端位置。可以分 3 档调节高度,间隔 60 mm(1058 / 1118 / 1178 mm),可以锁紧,带有竹质腕托和应力释放机构。
计算机外壳带风扇和 1 个高度可调镀锌架子和用于整洁布置电缆的电缆通道。所有锁件都钥匙共用。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
IP 保护等级
IP 41
供电
电源驱动
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
显示屏柜 有效深度
458mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
570mm
最大屏幕尺寸
19inch
深度
500mm
深度,单位:G
20
观察窗 宽度
552mm
观察窗 高度
532mm
计算机柜 有效深度
470mm
计算机柜有效宽度
700mm
计算机柜有效高度
845mm
重量
77kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加