咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电脑终端 带打印机盖
商品编号
948112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948112 CH
948112 DE
948112 DK
948112 FR
948112 GB
948112 IT
IP 保护等级
供电
宽度
宽度,单位:G
打印机翻盖尺寸
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
显示屏柜 有效深度
显示屏柜有效宽度
显示屏柜有效高度
最大屏幕尺寸
深度
深度,单位:G
观察窗 宽度
观察窗 高度
计算机柜 有效深度
计算机柜有效宽度
计算机柜有效高度
重量
高度
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
IP 41
电源驱动
750mm
30
236×290mm
100kg
458mm
690mm
570mm
19inch
500mm
20
552mm
532mm
470mm
700mm
845mm
77kg
2000mm
销售价 数量
 
35180.50
35180.50
35345.94
34941.55
35015.08
35401.07

商品详情

商品名称:电脑终端 带打印机盖
商品编号:948112 FR
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

电脑工作台与深度为 20G 的 GridLine 柜子(编号 940001 − 940217、940801 – 940907)兼容,可以任意与之进行组合。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

带风扇的显示器外罩,适用于最大 19 英寸的显像管显示器。翼门带聚碳酸酯窗片,可上锁。
键盘抽屉卡入终端位置。可以分 3 档调节高度,间隔 60 mm(1058 / 1118 / 1178 mm),可以锁紧,带有竹质腕托和应力释放机构。
计算机外壳带风扇和 1 个高度可调镀锌架子和用于整洁布置电缆的电缆通道。所有锁件都钥匙共用。
功能
IP41:可防范直径 > 1 mm 的异物和垂直降水侵入,但应远离工具和电线。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
属性
IP 保护等级
IP 41
供电
电源驱动
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
打印机翻盖尺寸
236×290mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
显示屏柜 有效深度
458mm
显示屏柜有效宽度
690mm
显示屏柜有效高度
570mm
最大屏幕尺寸
19inch
深度
500mm
深度,单位:G
20
观察窗 宽度
552mm
观察窗 高度
532mm
计算机柜 有效深度
470mm
计算机柜有效宽度
700mm
计算机柜有效高度
845mm
重量
77kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加