咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
系统货架柜,带有全钢板翼门 配有周转箱
商品编号
944221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944221 2000
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
重量
高度
9
1000mm
40
1845mm
全钢板翼门
500mm
20
151kg
2000mm
销售价 数量
 
24623.96

商品详情

商品名称:系统货架柜,带有全钢板翼门 配有周转箱
商品编号:944221 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

每扇门承重量:8 kg。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装货架柜,40×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。全钢板翼门带有悬挂板,用于接装开放式周转箱以及 Easyfix 挂钩和支架。配有搁板和开放式周转箱。
6 块搁板,65 kg 承载能力。
3 块搁板,100 kg 承载能力。
供货范围

柜子配有搁板和开放式周转箱。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
门打开的角度
250degrees
内侧柜体承重量
1000kg
圆筒销子锁
模块化插件
高度调整单位尺寸
25mm
属性
存储搁板数目
9
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
151kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加