咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Shadowboard 柜,配有 全钢板翼门
商品编号
944161
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944161 2000/SB
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
重量
高度
5
1000mm
40
100kg
1845mm
全钢板翼门
500mm
20
105kg
2000mm
销售价 数量
 
15311.06

商品详情

商品名称:Shadowboard 柜,配有 全钢板翼门
商品编号:944161 2000/SB
适用于

Shadowboard,编号 928220,规格尺寸 115、176、250。导轨限位片可弯曲,以适应不同的 Shadowboard 深度。
颜色

主体淡灰色 RAL 7035。柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂装。
技术说明

组装 Shadowboard 柜,40×20G。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。包括 5 块镀锌搁板及喷漆导轨。
供货范围

柜子包含搁板。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
内侧柜体承重量
1000kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
门打开的角度
250degrees
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
属性
存储搁板数目
5
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
105kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加