咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
货架柜 带全钢板翼门
商品编号
944003
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944003 1000
944003 2000
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
柜体正面
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
4
750mm
30
80kg
845mm
全钢板翼门
275mm
11
47kg
1000mm
9
750mm
30
中部
80kg
1845mm
全钢板翼门
275mm
11
82kg
2000mm
销售价 数量
 
10532.09
17388.06

商品详情

商品名称:货架柜 带全钢板翼门
商品编号:944003 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

  • 相应的开放式周转箱参见编号 963321。
  • 相应的搁板参见编号 944061、944065。

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装货架柜,30×11G。
可以在 25 mm 网孔板上接装搁板。
柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄上锁。
供货范围

柜子配有搁板和开放式周转箱。
技术参数
门打开的角度
250degrees
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
500kg
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
属性
存储搁板数目
9
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
手柄定位
中部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
有效高度
1845mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
275mm
深度,单位:G
11
电子锁闭系统 – 可改装
重量
82kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加