首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
安防生产
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
化学品存储柜
线缆保护
圆桶配件
安全柜
易燃液体安全储存柜 容积 30
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
易燃液体安全储存柜 容积 30
商品编号
A98052 30
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
SYSBEL/西斯贝尔
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
安全柜
安全柜配件
充电柜
地垫
防火垃圾桶
盛漏托盘
通风柜
应急处理吸附材料
安全存储罐
标识胶带
同类其他品牌
asecos/艾特耳
SYSBEL/西斯贝尔
最近浏览
清空
易燃液体安全储存柜 容积 30
¥5697.37 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:易燃液体安全储存柜 容积 30
商品编号:A98052 30
AGT(异步连接的门驱动机构):否
存储搁板数目:1
柜门数量:2
宽度:1090
接通/关闭开关:否
重量:86.2
高度:1120
高度调整单位尺寸:65
标准:FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
深度:460
TSA(门自动关闭机构):否
搁板承重量:100.0
更多参数>>
特征
金属材质安全存储柜由双层18 Ga(1-mm)钢板通过点焊接构造,两层之间相隔38mm的形成良好的防火绝缘层。
左右两侧设置通风装置有效降低挥发性物质浓度,预防火灾产生。
树脂粉末涂料处理,表面光亮,防尘,防锈和防潮。
SYSTEX三点联动锁减少摩擦或机械火花,降低静电积蓄。
安全挂锁配置,实现双人双锁管理,符合中国《危险化学品安全管理条例》的规定。
2英寸(51mm)深的盛漏槽防止泄漏的液体外溢,符合盛漏规范。
独有的防溢式层板防止意外泄漏的化学品四溢,层板可以依据用户需求任意调节,增加空间使用率,每隔6.5cm。
用户可以选择安装FM认证的防静电装置(单售),将静电荷导入大地,降低静电火花造成火灾风险。
连续的琴式铰链使得柜门平稳闭合开启。
醒目的标签可以在能见度较低的光线下辨识,提供了额外的安全保障。
提示
接地线需另外购买。
规格参数
AGT(异步连接的门驱动机构)
否
存储搁板数目
1
柜门数量
2
宽度
1090
接通/关闭开关
否
重量
86.2
高度
1120
高度调整单位尺寸
65
标准
FM Approval Standard 6050、CE Approval BS EN14470-1:2004
深度
460
TSA(门自动关闭机构)
否
搁板承重量
100.0
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订