咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危化品吸附耗材 防盛漏吸附垫 型号 OM0001W
商品编号
A98021 OM0001W
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:危化品吸附耗材 防盛漏吸附垫 型号 OM0001W
商品编号:A98021 OM0001W
纸巾数量:100
特点:高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
吸附布宽度:0.4
应用领域:油类专用
吸附布长度:0.5
材料:聚乙烯
最大吸收容积:90.0
供货范围,件/纸箱:100

更多参数>>

技术说明
吸附材料(棉片、棉条、棉枕、棉卷)采用聚丙烯吸附材料(MBPP),具有高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性等特点,不与极性、有毒性、危险性化学品反应,使用安全,对人体健康无危害,废弃物处理成本低,泄漏液体清理简单省力,是您工作场所清洁的好帮手!
吸收油污或者液体后,油剂或液体不会渗透到地面上,避免造成二次污染,适用于生产车间,化工厂,实验室等需要干净的地面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加