商品详情
- 商品名称:防火柜 90分钟 容积 30
- 商品编号:A98025 30
- AGT(异步连接的门驱动机构):否
- 存储搁板数目:3
- 宽度:900
- 接通/关闭开关:否
- 耐火能力:90
- 高度:2040
- 标准:EN 14470-1:2004
- 深度:625
- TSA(门自动关闭机构):否
- 底部收集槽容积:30.0
- 搁板承重量:75.0
- 产品类别:安全柜
更多参数>>
规格
出风连接口直径:100 mm
可存储单一最大容器:12 L
技术说明
柜体采用高强度的钢板制成。柜体隔层内为多层防火隔热材料,以达到90分钟防火的目的。
如果发生火灾,温度达到122°F(50℃)的情况下,敞开的柜门会自动关闭,以保护柜内存放物品。
符合EN14470-1规定的通风孔。通风孔挡板会在火灾环境下158°F(70℃)自动关闭。通风系统可外接排气管道或者循环空气过滤器。
在火灾发生时,门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙以保证柜体内部处于密封状态。
安全柜同时符合EN 14470-1、NFPA30和OSHA规定。