咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防火柜 30分钟 容积 45
商品编号
A98024 45
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防火柜 30分钟 容积 45
商品编号:A98024 45
AGT(异步连接的门驱动机构):否
存储搁板数目:3
宽度:1160
接通/关闭开关:否
耐火能力:30
高度:2040
标准:EN 14470-1:2004
深度:625
TSA(门自动关闭机构):否
底部收集槽容积:37.0
搁板承重量:75.0
产品类别:安全柜

更多参数>>

规格
出风连接口直径:100 mm
可存储单一最大容器:17 L

技术说明
柜体采用高强度的钢板制成。柜体隔层内采用多层防火石膏板隔热,以达到30分钟防火的目的。
如果发生火灾,温度达到122°F(50℃)的情况下,敞开的柜门会自动关闭,以保护柜内存放物品。
符合EN14470-1规定的通风孔。通风孔挡板会在火灾环境下158°F(70℃)自动关闭。通风系统可外接排气管道或者循环空气过滤器。
在火灾发生时,门缝及所有连接处备有的特殊感热材料会自动膨胀填满缝隙以保证柜体内部处于密封状态。
符合EN 14470-1标准。此款45加仑30分钟安全柜获得德国TUV认证 ,同时符合NFPA30和OSHA规定。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加