咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
聚乙烯盛漏托盘 盛漏量 70
商品编号
A98016 70
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:聚乙烯盛漏托盘 盛漏量 70
商品编号:A98016 70
收集槽容量:265.0
宽度:1320
高度:300
200 升油桶存放数量:4
材料:聚乙烯
深度:1310
承重量:3000
可以从下方通过:四向操作

更多参数>>

技术说明
盛漏托盘实质上就是一种能够控制泄漏、本身带盛漏槽的塑料托盘。设置叉车槽,能够储存、搬运、周转油桶、化学品 桶,所有的泄漏都会流入盛漏槽中,不会流到地面。盛漏托盘都有自己配套的斜坡,使得化学品储存桶的搬运变得轻 松、快捷、简单。高强度、可移动可拆卸式格栅便于拆卸清洗和更换,排漏孔可以排出盛漏槽中的液体,方便大部分液体可以回收使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加