咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
强腐蚀性化学品存储柜 容积 4
商品编号
A98011 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:强腐蚀性化学品存储柜 容积 4
商品编号:A98011 4
高度可以调节的搁板数量:1
柜门数量:1
宽度:460
重量:17.6
高度:590
深度:430
搁板承重量:30

更多参数>>

特征
  • 选用的板材可以保证自然状态下5年内不发生任何变形情况。
  • 层板可调节且正反放置均可,满足用户多样化的选择。
  • 柜体中部设置简易抽屉,用于临时操作和放置MSDS文件。
  • 上下柜体可独立存储,分区域管理,有效利用存储空间。
  • 每个存储空间独立设置通风孔,可外接通风系统。
  • 选配挂锁,实现双人双锁管理。
  • 底部防溢槽深度: 15 cm

技术说明
高品质的强腐蚀性化学品存储柜,采用8mm厚耐强酸强碱抗腐蚀的聚丙烯板材,经过同色同质焊条工焊接而成,所有的焊缝都控制在0.5mm以内。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加