咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重载柜,带 带视窗移门
商品编号
942347
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
942347 1000
942347 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
4
1500mm
60
上部
200kg
845mm
700mm
28
88kg
1000mm
10
1500mm
60
上部
200kg
1845mm
700mm
28
163kg
2000mm
销售价 数量
 
37569.98
55399.18

商品详情

商品名称:重载柜,带 带视窗移门
商品编号:942347 2000
供货范围

柜子包含搁板。
提示

用于 GridLine 重载柜的搁板参见编号 942610。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,60×28G。
加固型侧板可间隔 25 mm 固定承重 200 kg 的加厚型搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。柜子,带加固柜底,不带调平基座。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸
25mm
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1600kg
属性
ComfortClose
存储搁板数目
10
宽度
1500mm
宽度,单位:G
60
手柄定位
上部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
200kg
有效高度
1845mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
163kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加