咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
孔板式立柜,配有 全钢板翼门
商品编号
942041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:孔板式立柜,配有 全钢板翼门
商品编号:942041
颜色

标配柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
供货范围

3 个用于吊环的存放槽,编号 942054,规格尺寸 2;4 个 45° 通用支架,编号 955590,规格尺寸 75;4 个 90° 通用支架,编号 955600,规格尺寸 100×100。
技术说明

穿孔板立式工具柜,40×28G
规格如编号 942033 规格尺寸 2000/4 所述,但配有 3 个垂直抽屉板。特别适合于收纳止动工具和吊环,可节省空间。
内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组件 Haptoprene® 推柄进行锁闭。配有垂直抽屉板,带四方孔,孔径 9×9mm,间距 37 mm,用于固定挂钩和支架以及孔壁板配件。孔板可按照 50 mm 的间隔进行调节。孔板由伸缩导轨引导,配有 单独拉出锁止功能。每个抽出部分的承重量为 80 kg。每个垂直抽屉板的双面可用面积为 2.1 m2(深 × 高:635×1690 mm)。
技术参数
抽屉抽拉装置
脱出锁止
内侧柜体承重量
1000kg
门打开的角度
250degrees
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加