咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大容量基底柜,配有 视窗翼门
商品编号
941023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
941023 1000
941023 2000
ComfortClose
存储搁板数目
宽度
宽度,单位:G
手柄定位
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
有效高度
深度
深度,单位:G
电子锁闭系统 – 可改装
重量
高度
1
1000mm
40
上部
100kg
845mm
700mm
28
81kg
1000mm
4
1000mm
40
中部
100kg
1845mm
700mm
28
146kg
2000mm
销售价 数量
 
12517.20
20384.11

商品详情

商品名称:大容量基底柜,配有 视窗翼门
商品编号:941023 2000
供货范围

柜子内配有搁板。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
提示

用于 GridLine 大容量柜的搁板和配件,参见编号 942530 – 942583 和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

组装柜,40×28G。
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。基底柜的手柄在门的上半部分,加装柜的手柄在下半部分。
技术参数
高度调整单位尺寸
25mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
柜体结构类型
底柜
圆筒销子锁
模块化插件
内侧柜体承重量
1000kg
属性
ComfortClose
存储搁板数目
4
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
手柄定位
中部
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
100kg
有效高度
1845mm
深度
700mm
深度,单位:G
28
电子锁闭系统 – 可改装
重量
146kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加