咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
柜子 无门
商品编号
949506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949506 1200
949506 2000
存储搁板数目
宽度
有效高度
柜体正面
深度
高度
2
1000mm
1040mm
开启
400mm
1200mm
4
1000mm
1840mm
开启
400mm
2000mm
销售价 数量
 
4243.01
6544.87

商品详情

商品名称:柜子 无门
商品编号:949506 2000
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

柜体和柜门采用 0.9 mm 厚钢板,可间隔 40 mm 接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的推柄上锁。有关锁具的更多信息,请参见编号 950050 – 950060。
不带柜门,作为敞开式架柜。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
内侧柜体承重量
500kg
高度调整单位尺寸
40mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
60kg
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
属性
存储搁板数目
4
宽度
1000mm
有效高度
1840mm
柜体正面
开启
深度
400mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加