咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼门柜,带搁板
商品编号
949531
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
949531 1950/A
型号
存储搁板数目
宽度
手柄定位
有效高度
柜体正面
深度
重量
高度
A
4
950mm
中部
1820mm
全钢板翼门
430mm
74kg
1950mm
销售价 数量
 
10135.12

商品详情

商品名称:翼门柜,带搁板
商品编号:949531 1950/A
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016粉末涂层。
技术说明

主体和门采用 0.9 mm 厚钢板,40 mm 间隔的搁物板支承。内侧加固,并且可以通过带有销钉圆柱锁的移柄锁紧。配套 4 块搁物板,采用镀锌钢板。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
圆筒销子锁
模块化插件
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
80kg
高度调整单位尺寸
40mm
门打开的角度
250degrees
颜色选项
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
内侧柜体承重量
500kg
属性
型号
A
存储搁板数目
4
宽度
950mm
手柄定位
中部
有效高度
1820mm
柜体正面
全钢板翼门
深度
430mm
重量
74kg
高度
1950mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加