咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
基底柜,配有 视窗翼门
商品编号
940843
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
940843 750
940843 800
940843 900
940843 1000
940843 1250
940843 1500
940843 2000
宽度
宽度,单位:G
有效高度
深度
深度,单位:G
重量
高度
1000mm
40
595mm
500mm
20
41kg
750mm
1000mm
40
645mm
500mm
20
42kg
800mm
1000mm
40
745mm
500mm
20
46kg
900mm
1000mm
40
845mm
500mm
20
49kg
1000mm
1000mm
40
1095mm
500mm
20
57kg
1250mm
1000mm
40
1345mm
500mm
20
65kg
1500mm
1000mm
40
1845mm
500mm
20
81kg
2000mm
销售价 数量
 
8949.82
9121.59
9465.15
9808.72
10547.39
12591.59
14670.14

商品详情

商品名称:基底柜,配有 视窗翼门
商品编号:940843 800
提示

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术说明

未组装柜,40×20G。适配的抽屉:36×16G(请单独订购)
可以在 25mm 网孔板上接装搁板。柜门内侧增厚加强,可以通过配有圆筒销子锁的 2 组分 Haptoprene® 手柄上锁。调平底座,带有可调节的底脚,可以平衡地面倾斜。
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
1000
门打开的角度
250degrees
高度调整单位尺寸
25
圆筒销子锁
模块化插件
属性
宽度
1000mm
宽度,单位:G
40
有效高度
645mm
深度
500mm
深度,单位:G
20
重量
42kg
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加