咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
智能安全充电柜 柜子高度 1890 mm
商品编号
A94430 1890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:智能安全充电柜 柜子高度 1890 mm
商品编号:A94430 1890
高度可以调节的搁板数量:4
插槽数量:PUD工业插座4 个(共32位)
宽度:1090
接通/关闭开关:否
供电:电源驱动
重量:145.0
高度:1890
标准:CE
深度:460
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板):75

更多参数>>

规格
工作电压:AC 220V/50Hz
出风连接口直径:100 mm

技术说明
智能安全电池充电柜适用于各类电动工具电池的存放和充电。柜体顶部配置变频、低功率轴流风机进行排风作业,有效的排出电池充电产生的热量。柜内标配四块可调层板,每块层板开有多处散热通风孔。同时柜体底部安装了PP盛漏槽。柜内安装了工业级高精度温湿度变送器和高灵敏度的烟感探测器。柜内安装LED无炫目照明灯。LED灯的开关为自动模式。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加