咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计算机操作台
商品编号
948040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
948040 M
948040 S
底面 深度
底面宽度
重量
高度
550mm
750mm
17kg
1400mm
550mm
750mm
15kg
1240mm
销售价 数量
 
9980.68
8455.09

商品详情

商品名称:计算机操作台
商品编号:948040 S
推荐

用于存放文件夹,安装挂钩系统和无需工具即可进行悬挂安装的搁板。
颜色

淡灰色 RAL 7035,底座始终为 煤灰色 RAL 7016 粉末涂层。
技术说明

适用于放置 PC 和笔记本电脑。针对 PC 的显示器托架基于 VESA 设计,可以安装在左侧,右侧或者中间。背面带有一块搁板(净尺寸 宽度×深度:545×220 mm),另配一块悬挂搁板(净尺寸 宽度×深度:570×300 mm)。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
霍夫曼孔壁网格板
9×9mm
属性
底面 深度
550mm
底面宽度
750mm
重量
15kg
高度
1240mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加