咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
储物柜 无门
商品编号
944119
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
944119 45
944119 69
944119 97
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
重量
高度
750mm
30
275mm
11
72.5kg
2000mm
750mm
30
275mm
11
72kg
2000mm
750mm
30
275mm
11
70.5kg
2000mm
销售价 数量
 
21413.42
22442.74
23361.76

商品详情

商品名称:储物柜 无门
商品编号:944119 97
颜色

柜体浅灰色 RAL 7035,门无烟煤色 RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

组装储物柜,30×11G。
透明 ABS 工程塑料制成的透明储物盒可提供无尘存放条件。通过翻拉透明盒,取出存放的物件。安装时,可以取下储物盒,并堆叠放置。
供货范围

柜子包含透明储物盒。
提示

按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。
技术参数
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
内侧柜体承重量
500kg
属性
宽度
750mm
宽度,单位:G
30
深度
275mm
深度,单位:G
11
重量
70.5kg
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加