咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力台虎钳卡爪套装
商品编号
967702
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967702 125
967702 150
UN 编号
卡爪宽度
固定方式
材料
UN2807
125mm
永磁铁
铝合金
UN2807
150mm
永磁铁
铝合金
销售价 数量
 
2536.52
2692.83

商品详情

商品名称:磁力台虎钳卡爪套装
商品编号:967702 125
适用于

所有类型的台虎钳。
提示

全新设计,装夹力提升 50%。
技术说明

内置永久磁铁,适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。
供货范围

耐用的布袋,装有 4 对铝合金磁性台虎钳卡爪(编号 967722、967723、967724、967727)。
属性
UN 编号
UN2807
卡爪宽度
125mm
固定方式
永磁铁
材料
铝合金
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加