咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力台虎钳卡爪对 聚氨酯材质,带槽纹
商品编号
967728
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967728 100
967728 125
967728 150
卡爪宽度
固定方式
夹紧面种类
材料
100mm
永磁铁
细槽纹
聚氨酯
125mm
永磁铁
细槽纹
聚氨酯
150mm
永磁铁
细槽纹
销售价 数量
 
595.56
674.59
840.00

商品详情

商品名称:磁力台虎钳卡爪对 聚氨酯材质,带槽纹
商品编号:967728 125
适用于

所有类型的台虎钳。
技术说明

台虎钳卡爪由挤压铝合金制成。内置永久磁铁,适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。由于磁性表面大,可提供出众的装夹力。
夹紧面采用聚氨酯材质,(具有弹性,即不会发生塑性形变),夹紧面带有细槽纹。
提示

全新设计,装夹力提升 50%。
属性
卡爪宽度
125mm
固定方式
永磁铁
夹紧面种类
细槽纹
材料
聚氨酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加