咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力台虎钳卡爪对 聚氨酯材质,棱形款
商品编号
967729
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967729 100
967729 125
967729 150
卡爪宽度
固定方式
夹紧面种类
材料
100mm
永磁铁
棱块
聚氨酯
125mm
永磁铁
棱块
聚氨酯
150mm
永磁铁
棱块
聚氨酯
销售价 数量
 
674.59
805.14
955.79

商品详情

商品名称:磁力台虎钳卡爪对 聚氨酯材质,棱形款
商品编号:967729 125
技术说明

台虎钳卡爪由挤压铝合金制成。内置永久磁铁,适用于所有带有对应卡爪宽度的台虎钳。由于磁性表面大,可提供出众的装夹力。
夹紧面采用聚氨酯材质,夹紧面带有 V 形沟槽。
适用于

所有类型的台虎钳。
提示

全新设计,装夹力提升 50%。
属性
卡爪宽度
125mm
固定方式
永磁铁
夹紧面种类
棱块
材料
聚氨酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加