咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成型基础货架
商品编号
991488
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
991488 3000
垂直载荷(单个区域)
型架
安装尺寸 基础货架 宽度
每个切割臂的侧面载荷
货架板宽度
高度
1135kg
S610-M18
2872mm
25kg
2700mm
3000mm
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:成型基础货架
商品编号:991488 3000
技术说明

可以以站立姿态,整洁地摆放轻型以及重型货物,包括屋顶面板,管道,条板,横木等等。同样特别适用于 SB 区域。可以灵活安装的分隔臂,实现了不同的分隔宽度。倾斜 10°。
提示

  • 对于地面不平整的情况,我们推荐采用额外的垫块(编号 991480)。
  • 货物最多可高出货架 500 mm!
  • 散件形式发货,如需安装服务请另询。

颜色

支架类似于 RAL 5017 交通蓝色,横梁类似于 RAL 2004 橙色带粉末涂层。
供货范围

2 个框架、5 根横梁、4 个垫片、底脚板和 8 个地锚(不提供分隔臂)。
技术参数
颜色选项
RAL 5010, 2004
高度调整单位尺寸
50mm
属性
垂直载荷(单个区域)
1135kg
型架
S610-M18
安装尺寸 基础货架 宽度
2872mm
每个切割臂的侧面载荷
25kg
货架板宽度
2700mm
高度
3000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加