首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
车间装备
安防生产
仓储设备
存储器具
防静电工位器具
工具组套
工位器具
工位器具附件
工作梯及作业平台
物流搬运设备
智能工位器具
清洁工具
其他
物流搬运设备
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
气瓶架(推车)
千斤顶
升降平台
升降平台车
手动搬运车
手动堆高车
物料推车
油桶搬运车(夹)
平板(台)车配件
其他物流搬运设备
工具车
带有 4 个抽出式托盘的工具车
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
带有 4 个抽出式托盘的工具车
商品编号
914700
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
HOLEX
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
拉出式托盘个数
4
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
车间装备类 货期详询
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
914700 4
914700 4
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
拉出式托盘个数
深度
重量
高度
660mm
500mm
295mm
4
380mm
31kg
910mm
660mm
500mm
295mm
4
380mm
31kg
910mm
销售价
数量
7025.87
7025.87
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
叉车拓展配件
磁力吊
单臂吊
地磅及配件
电动搬运车
电动堆高车
工具车
工具车配件
滑动轮
平板(台)车
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
GARANT GridLine
HAZET®
Proworks
GEELONG基龙
BOOHER宝合
最近浏览
清空
带有 4 个抽出式托盘的工具车
¥4585.87 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
4
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:带有 4 个抽出式托盘的工具车
商品编号:914700
4
技术说明
工具车稳定的钢板柜体,带有橡胶内衬。配有可以分隔的抽出式搁槽。大容量的底槽,可以存放较大的工具。可以通过金属百叶窗封闭,通过
挂锁,规格尺寸 40 实现上锁。
配有滚柱轴承滚轮(2 个导向轮,其中一个带有停车制动器,2 个固定滚轮)。
颜色
双色
粉末涂层。
浅灰色 RAL 7035 搭配煤灰色 RAL 7016。
供货范围
包括隔断材料。6 个 295 mm 分隔条,1 个 500 mm 分隔条。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
75%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
15kg
属性
宽度
660mm
抽屉有效宽度
500mm
抽屉有效深度
295mm
拉出式托盘个数
4
深度
380mm
重量
31kg
高度
910mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订