咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
站驾式电动车堆高车 型号 ERC216-2.9
商品编号
A91067 ERC216-2.9
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:站驾式电动车堆高车 型号 ERC216-2.9
商品编号:A91067 ERC216-2.9
宽度:790
托叉长度:1150
高度:1958
起升范围_范围起始:90.0
起升范围_范围结束:2830.0
长度:1896
最大承重量:1600.0
净重:1160.0

更多参数>>

提示
另有宽版,可另外询价。

规格
伸展门架高度:3380 mm

规格
荷载中心距:600 mm
行驶速度 满载/空载: 6/7 km/h
回转半径:1420 mm
电池电压/标称容量:24V/240Ah

技术说明
高效且多功能的站驾式托盘堆垛车,非常适合在经济型室内长距离搬运,且堆垛高度不高于5500mm的工况下应用。
高品质且耐用的零部件保证了作业的可靠性,同时减少磨损。多种实用配置大大提高了操作安全性。
几乎所有的主要部件都是知名进口品牌,其中驱动电机、刹车、泵站和驱动轮为原装进口。
  • 标配电子转向,转向灵敏,轻松省力
  • 标配阶梯型转弯降速,可有效防止车辆倾翻,同时可以避免驾驶员被甩出。
  • 标配安全护臂。
  • 密码/刷卡启动,在满足 CE 要求的前提下,弥补了只能钥匙启动的不足。
  • 提高安全操作性,配有防撞开关和提升和下降锁定。
  • 高强度嵌套式门架设计,高强度槽钢结合其他部件,能够保证出色剩余承载能力,以及提供更宽阔的视野。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加