咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手动托盘搬运车 型号 AM15L-680
商品编号
A91059 AM15L-680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手动托盘搬运车 型号 AM15L-680
商品编号:A91059 AM15L-680
宽度:680
托叉长度:1150
重量:75.0
起升范围_范围起始:51.0
起升范围_范围结束:171.0
长度:1530
货叉滚轮材料:尼龙尼龙
脚轮材料:尼龙
负载能力:1500.0
天平:否
产品类别:液压叉车

更多参数>>

提示
AM15L-520,AM15L-680,为低放型手动托盘车,最低起升高度仅有51mm,轻松应对超低型特种托盘、单向托盘等。

规格
承载轮:双排
载荷中心距:600 mm

规格
舵柄高度:1237 mm
转弯半径:1274 mm

技术说明
永恒力高端手动托盘搬运车,经久耐用,操作便捷。
  • 独特设计的对称轻质舵柄,左右手都可轻松操作。
  • 前段设计紧凑,即使在狭小空间内,也可以轻松调头。
  • 整体的镀铬活塞杆与铰接点设计,延长产品寿命的同时,降低了使用过程中的噪音。
  • 舵柄配有转向范围达210°的转向轮。
  • 120kg,可实现快速提升。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加