咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剪式升降平台
商品编号
919991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
919991 1000/1
919991 1000/2
供电
安装高度 C
宽度
承重量
电源电压
电源频率
行程时间
行程高度 H
货叉之间的宽度
重量
长度 L
电源驱动
82mm
1140mm
1000kg
400V
50Hz
18s
760mm
250kg
1450mm
电源驱动
80mm
1140mm
1000kg
400V
50Hz
18s
760mm
585mm
235kg
1450mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:剪式升降平台
商品编号:919991 1000/1
提示

  • 内部区域环境温度 0 °C 至 40 °C。
  • 试运行前必须由专业人员检查安装和电气连接。
  • 检查现有地面特性是否适合升降台总重量。

技术说明

稳定的剪式支撑架,带光滑钢板制成的平台。用于无级升降负荷、带底板的货物、分格箱,用于机器装料时补偿高度。在无凹坑安装的工业地面上使用,因为其结构极低。通过紧急关闭电路中带打开/关闭功能的按钮和紧急关闭按钮可靠且无危险地操作。通过内装的限压阀实现过载保护。通过内置节流阀和保养管接头确保运行和保养时最佳的安全性。
标准

DIN EN 1570-1;EG 机器指导准则 2006/42/EG 和 UVV 规定。
技术说明
利用坡道,可以用叉车或运输车运来升降台。
属性
供电
电源驱动
安装高度 C
82mm
宽度
1140mm
承重量
1000kg
电源电压
400V
电源频率
50Hz
行程时间
18s
行程高度 H
760mm
货叉之间的宽度
重量
250kg
长度 L
1450mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加