咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
装卸升降台
商品编号
919992
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:装卸升降台
商品编号:919992
提示

  • 内部区域环境温度 0 °C 至 40 °C。
  • 试运行前必须由专业人员检查安装和电气连接。
  • 检查现有地面特性是否适合升降台总重量。

标准

DIN EN 1570-1;EG 机器指导准则 2006/42/EG 和 UVV 规定。
技术说明

稳定的剪式支撑架,带光滑钢板制成的平台。用于各种使用情况,例如升降负荷、带底板的货物、分格箱,用于机器装料时补偿高度。通过无级液压高度调整机构实现符合人体工程学的作业。通过紧急关闭电路中带打开/关闭功能的按钮和紧急关闭按钮可靠且无危险地操作。通过内装的限压阀实现过载保护。通过内置节流阀和保养管接头确保运行和保养时最佳的安全性。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加