咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Birdie锂电铆钉枪 规格 3
商品编号
A77056 3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Birdie锂电铆钉枪 规格 3
商品编号:A77056 3
蓄电池种类:锂离子
蓄电池容量:2.0
蓄电池电压:18.0
不含充电电池在内的重量:0.9
供电:蓄电池驱动
工具冲程:25.0
操作力:10000
适合加工各种材料的盲铆钉,最大尺寸:3.2/4.0/4.8/6.4
产品类别:盲铆机

更多参数>>

供货范围
裸机X1,锂电池X2,充电器X1,塑料盒X1

技术说明
Birdie® - 更小、更轻、更快。
人机工程学紧凑型设计,轻巧省力。
10000牛拉力和25mm行程,能够处理超长铆钉。
快装色环枪嘴,匹配更容易,更换更便捷。
CAS电池系统,兼容CAS电池平台。
无刷电机,免维护,使用寿命长。
透明断钉收集桶,更易观察。
头部照明灯,能更好地辅助您在昏暗的环境下工作。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加