咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工作转椅,织物衬垫, 带底脚滑垫,矮款
商品编号
965317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
965317 BLACK
965317 BLUE
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
系列
能够对扶手进行调校
重量
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
高度调整装置规格
塑料
底脚滑垫
五臂十字撑脚
织物
460mm
470mm
Work-Tec
13.5kg
580mm
黑色
高度调节杆
气弹簧
塑料
底脚滑垫
五臂十字撑脚
织物
460mm
470mm
Work-Tec
13.5kg
580mm
蓝色
高度调节杆
气弹簧
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:工作转椅,织物衬垫, 带底脚滑垫,矮款
商品编号:965317 BLACK
标准

DIN 68877
技术说明

座椅和靠背采用柔软的织物软垫。舒适而透气。采用人体工程学设计的舒适型软垫带有腰椎支撑,和实用的推柄。
技术参数
椅子承重
120kg
高度调整范围
450mm - 630mm
属性
十字支座材料
塑料
十字支座规格
底脚滑垫
底架规格
五臂十字撑脚
座椅面材料
织物
椅面宽度
460mm
椅面深度
470mm
系列
Work-Tec
能够对扶手进行调校
重量
13.5kg
靠背 高度
580mm
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加