咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘工具套装 所含工具数量 12
商品编号
A68045 12
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘工具套装 所含工具数量 12
商品编号:A68045 12
产品类别:工具套装

更多参数>>

Content table use
一字螺丝起子(各1件): 规格尺寸3.5, 4.5, 5.5
米子螺丝起子(各1件): 规格尺寸PZ1, PZ2
测电笔,一字(各1件): 规格尺寸3.0
斜口钳(各1件): 规格尺寸180, 200
尖嘴钳带刀刃(各1件): 规格尺寸200
自动剥线钳(各1件): 规格尺寸190
电缆剥线钳(各1件): 规格尺寸165
木质折尺(各1件): 规格尺寸2m

技术说明
绝缘工具套装

技术说明
电工绝缘工具包12件套,绝缘保护最高可达1000V AV。包含测电笔,自动剥线钳和三个专业电工用钳子,带手提把手的实用工具包。
工具包规格: 330×270×55mm,重约为2120克。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加