咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合拉杆式 工具箱/安全箱 0504525
商品编号
A69253 0504525
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合拉杆式 工具箱/安全箱 0504525
商品编号:A69253 0504525
可移动:否
外部尺寸,宽度:415
内部尺寸,高度:200
外部尺寸,长度:510
外部尺寸,高度:265
内部尺寸,宽度:365
重量:6.4
内部尺寸,长度:480

更多参数>>

技术说明
箱面材料: ABS
坚固的铝合金边框
内置金属支架的手把,承重> 30kg
二把边锁
铝合金拉杆
灵活的大直径轮子
上盖标准 A4 规格文件袋
上盖工具片正反面有 22 个工具插袋
下箱工具片有 15 个工具插袋
插板系统,可任意 DIY 切割组合,最大高度 90mm,可以放置电动工具,万用表等仪表

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加