咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密机械专业套装 M2
商品编号
A68060 M2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密机械专业套装 M2
商品编号:A68060 M2
制造商 ? 产品编码:PB 2020.M 2

更多参数>>

Content table use
可换杆螺丝批柄: 1件
便携式弹仓换头螺丝刀: 1套
棱锥头刀杆: 1件
扭矩螺丝批,编号659912: 各1件,规格0,4-2,0 Nm;1,0-5,0 Nm;3,2-16 Nm
6MM星型刀杆,编号659922: 各1件,规格TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25
6MM加强星型刀杆,编号659924: 各1件,规格6IP;7IP;8IP;9IP;10IP;15IP;20IP;25IP
6MM磁性套筒转换杆,编号659925: 1件,规格140
8MM星型刀杆: 各1件,规格TX20;TX25;TX30
8MM六角刀杆: 各1件,规格4mm;5mm;6mm
8MM磁性套筒转换杆,编号659874: 1件,规格50
划线针,编号458760: 1件,长度135mm
加长球头内六角,编号627141: 1件(9件套,1.5mm-10mm)
多功能木柄反弹锤: 1件,锤头直径35mm
密封件专用工具: 1件,总长150mm

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加