咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合手提式安全箱 0504023
商品编号
A69252 0504023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合手提式安全箱 0504023
商品编号:A69252 0504023
可移动:否
外部尺寸,长度:472
外部尺寸,宽度:355
重量:2.6
内部尺寸,高度:160
内部尺寸,长度:432
内部尺寸,宽度:300
外部尺寸,高度:168

更多参数>>

技术说明
专利锁扣,省力、防自开,回弹密封性极好的密封圈。
独特的防脱落长轴式铰链,超静音设计滚轮,超高承重能力。
防水即插式标签槽专利自动气压调节阀,舒适的软包拉手,适合长时负重拉动。
箱内固定孔,适合固定仪器屏幕,插槽设计,简易安装简易,堆叠时防滑设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加