咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合8件通用维修工具组套 1806002
商品编号
A68601 1806002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合8件通用维修工具组套 1806002
商品编号:A68601 1806002
供货范围
8件

Supplied with table use
一字螺丝批: 1件,规格尺寸:5x100mm
钢丝钳: 1件,规格尺寸:150mm
十字螺丝批: 1件,规格尺寸:PH1x100mm
活动扳手: 1件,规格尺寸:200mm
钢卷尺: 1件,规格尺寸:3mx16mm
美工刀: 1件,规格尺寸:18x100mm
数显测电笔: 1件,规格尺寸:125-250V
电工绝缘胶带: 1件,规格尺寸:19mm x 9m

技术说明
塑盒,内置高密度泡棉刻膜。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加