咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
配有台虎钳的折叠和高度调整装置
商品编号
967565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
967565 100
967565 120
967565 140
收回高度
重量
高度调节范围
296mm
21kg
132mm
296mm
27kg
132mm
296mm
36kg
132mm
销售价 数量
 
11671.70
12223.11
13564.89

商品详情

商品名称:配有台虎钳的折叠和高度调整装置
商品编号:967565 120
优点

  • 台虎钳可以与高度调整装置搭配,在无需辅助旋转底座的情况下旋转 360°。
  • 通过翻转到工作台面下面腾出空闲工作面积。
  • 通过安装到一个可上锁的带门机柜中可以对拆卸和高度调整装置进行防盗保存(机柜根据要求提供)。

技术说明

稳定和高强度的锻件/钢结构。通过 CNC 加工的组件实现卓越的平稳运行和精确导向。通过专用夹具确保极强的夹紧。借助安全拉紧杆可在任何需要的位置上更快地夹紧。
安全功能:台虎钳只能在正确的位置上向下折叠(当定位销已嵌入升降管上的刻槽中时)。
应用

用于以厘米级精度使台虎钳与符合人机工程学的理想工作高度相匹配。
供货范围

配套提供紧固材料,用于安装在工作台面下面。
颜色

银灰色
供货范围
台虎钳,编号 967100,规格尺寸 120。
属性
收回高度
296mm
重量
27kg
高度调节范围
132mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加