咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合30件VDE绝缘工具组套 0200401
商品编号
A68026 0200401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合30件VDE绝缘工具组套 0200401
商品编号:A68026 0200401
供货范围
40件

Supplied with table use
绝缘开口扳手: 18件,规格尺寸:8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22;24;27;30;32mm
绝缘活动扳手: 1件,规格尺寸:250mm
绝缘钢丝钳: 1件,规格尺寸:200mm
绝缘尖嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
绝缘斜嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
绝缘剥线钳: 1件,规格尺寸:150mm
绝缘水泵钳: 1件,规格尺寸:250mm
绝缘电缆剪: 1件,规格尺寸:250mm
绝缘一字螺丝批: 4件,规格尺寸:2.5x75;4.0x100;5.5x125;6.5x150mm
绝缘十字螺丝批: 4件,规格尺寸:PH0x60;PH1x80;PH2x100;PH3x150mm
绝缘电缆割刀: 3件,规格尺寸:直平型;镰刀型;钩镰型
绝缘锯架: 1件,规格尺寸:150mm
绝缘测电笔: 1件,规格尺寸:125-250V
绝缘电工胶带: 1件,规格尺寸:19mm x 10m
ABS箱子: 1件,规格尺寸:485x375x258mm

技术说明
符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加