咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绝缘工具套装 所含工具数量 6
商品编号
A68045 6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绝缘工具套装 所含工具数量 6
商品编号:A68045 6
产品类别:工具套装

更多参数>>

Content table use
一字螺丝起子(各1件): 规格尺寸3.0, 4.5, 5.5
十字螺丝起子(各1件): 规格尺寸PH1, PH2
斜口钳(各1件): 规格尺寸160

技术说明
绝缘工具套装

技术说明
电工绝缘工具包6件套,绝缘保护最高可达1000V AC。所有工具通过单独测试,提供 1,000 V AC 保护绝缘,经VDE和GS认证。小号基础螺丝刀和斜口钳组套,适合一般常见用途的实用工具包。
工具包规格: 310×240×40mm,重约为825克。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加