咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
宝合30件VDE绝缘工具组套 0200407
商品编号
A68026 0200407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:宝合30件VDE绝缘工具组套 0200407
商品编号:A68026 0200407
供货范围
30件

Supplied with table use
塑盒: 1件
绝缘尖嘴钳: 1件,规格尺寸:200mm
绝缘斜嘴钳: 1件,规格尺寸:150mm
绝缘钢丝钳: 1件,规格尺寸:200mm
绝缘一字螺丝批: 4件,规格尺寸:2.5x75;4.0x100;5.5x125;6.5x150mm
1/2英寸绝缘套筒: 8件,规格尺寸:10;11;12;13;14;16;17;19mm
1/2英寸绝缘延长接杆: 1件,规格尺寸:125mm
绝缘剥线钳: 1件,规格尺寸:150mm
1/2英寸绝缘T型扳手: 1件,规格尺寸:200mm
绝缘十字螺丝批: 2件,规格尺寸:PH1x80;PH2x100mm
绝缘内六角螺丝批: 3件,规格尺寸:5;6;8mm

技术说明
符合 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 标准要求。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加